ネイルブラシ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44165985 品番644052
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ブラシ面が幅広く使いやすくなっています。毛はポリエステルなので耐久性に優れています。

材質ボディ部=ポリプロピレン、フィラメント=ポリエステル 用途爪の間に入った汚れを落とすのに最適なブラシです。 寸法(mm)123×48×38 質量(g)87 耐熱温度(℃)100 毛のかたさハード 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-16
用途:
手洗い用
製造業

色違いでリピート買いしています。ブラシがしっかりしているのに痛くない。へたりにくいので長く使えてます。悪くなってきたら、シンクの掃除などに使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする