低背ヒューズ電源

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5本) 注文コード 44166195 品番
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
許容電流(A)30 用途ヒューズボックスよりドライブレコーダー、レーダー探知機の電源取り出しに 仕様30Aヒューズから15Aの電源供給

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:264

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
ドラレコ取り付け
株式会社岐陽ビーエス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

大変使い勝手が良いと思います 電源取り出しガらくになり 取り付け時間が短くなります。

対象商品:
44166168
2024-10-13
用途:
電源取出し作業
自動車・二輪車・自転車関連業

ドライブレコーダ取付に使用
電源取出しに役に立ちました
ありがとう御座いました。

対象商品:
44166177
2024-04-01
用途:
電源取り出し
自動車・二輪車・自転車関連業

ドライブレコーダーの電源取り出しに使用
楽に電源取れて作業時間短縮です。

対象商品:
44166168
2024-03-08
用途:
ドラレコの電源取出し
建設業・工事業

とても使いやすく良い商品です。半田付け箇所も保護スリーブがあるので安心して使えます。

対象商品:
44166177
2024-02-14
用途:
車の電装作業時
運輸・通信業

ドライブレコーダー用電源取り出し(常時電源、アクセサリー電源)が簡単にできました。

対象商品:
44166195
2022-10-12
用途:
ヒューズボックスからの電源確保
建設業・工事業

30Aのものはホムセン等では売っていないので重宝します。

対象商品:
44166177
2022-10-10
用途:
車用に使用
農・林・水産業

大変満足しています。。。。。。。。。。。。。。。。。。

対象商品:
44166177
2022-06-12
用途:
シガライター電源分岐
御料理 魚繁 様 (飲食業)

まだ仮組確認のみですがカーショップなどですと一本でもけっこうすることに驚き
現状では一本あればよく五本もいらないのですが他の品購入同時に購入いたしました
シガライター電源からUSBとシガー分岐したかったのですがプラグホールを有効に
するには電源ヒューズ分岐でUSB付きシガーソケットにしたほうがすっきりするので
購入、昔のヒューズはお決まりしかありませんでしたが現在は複数種類がるので要注意です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源取り出し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする