ミニ平型ヒューズ電源

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5本) 注文コード 44166229 品番
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ヒューズボックスよりドライブレコーダー、レーダー探知機の電源取り出しに

許容電流(A)10 仕様10Aヒューズから5Aの電源供給

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:263

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-23
用途:
軽トラのヒューズボックスからの電源取りだし
サービス業

ギボシ端子に絶縁カバーがついていなかった。事前に確認しなかった自分も悪いが、1本ショートさせて気がついた。

対象商品:
44166204
2024-01-15
用途:
主にドラレコの電源取り出し
自動車・二輪車・自転車関連業

何十回も使ってます、満足です。
配線もう少し短くてもいいかも。。。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源取り出し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする