BRIDGE[自動車用品]
BRIDGE[自動車用品]の 足場周辺機器
BRIDGE[自動車用品]の グロメット、ゴム足
マク付グロメット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
寸法(Φmm)
4.5
注文コード
44166387
品番
‐
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥822
この商品は
寸法
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
用途
バックカメラ等の配線を車内に引き込む際に使用。シリコン等で水の侵入を防ぎます。
材質
合成ゴム
色
黒
種類
グロメット
寸法(Φmm)
4.5