BRIDGE[自動車用品]
BRIDGE[自動車用品]の AV取付用品
BRIDGE[自動車用品]の ヒューズ
BRIDGE[自動車用品]の ヒューズホルダー
スローブローヒューズホルダーキット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44166746
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥1,285
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
用途
スローブローヒューズホルダー端子セット
セット内容
ホルダー:1個、専用端子:2個
適合規格
ASタイプ
適合電線
5sq