ハウスビーエム
ハウスビーエムの ドリル
ハウスビーエムの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
ハウスビーエムの コンクリートドリル
コンクリートドリル(回転・振動兼用)Mタイプ(セミロングサイズ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44167166
品番
M-6.0
参考基準価格(税別)
¥2,340
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
充実のサイズラインナップで幅広い作業環境に対応
ベーシックな形状と最適設計により、抜群の先行スピード
用途
回転モード:モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に
振動モード:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に
刃径(Φmm)
6
シャンク径(mm)
6
全長(mm)
240
有効長(mm)
150
使用電動機
電気ドリル・振動ドリル
アズワン品番
64-9650-33