VX2C0AL V Series(VX2C) SMC 44168005

V Series(VX2C)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)(L) AC230 使用流体空気 オリフィス径(Φmm)5 注文コード44168005 品番VX2C0AL
参考基準価格(税別)¥4,790 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は電圧・使用流体・オリフィス径など168種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)(L) AC230 リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) ポート数2 オリフィス径(Φmm)5 使用流体空気 材質(ボディ)(A) 樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする