磁器タイル・カワラ用ドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44168697 品番AK-5.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥890
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

回転専用で穴あけ出来るのでヒビ割れしにくい。
きれいな円径の穴あけが出来ます。
特殊刃先研磨によりセンターもみなしで、直接穴あけが出来ます。
タイル等穴あけ後切れ味が低下した場合、コンクリートにも使用出来ます。
従来のコンクリートドリルで磁器タイル・カワラ用の穴あけをした場合の3倍以上の穴あけ能力があります。

刃径(Φmm)5.2 シャンク径(Φmm)5.2 全長(mm)100 有効長(mm)55 用途磁器タイル、カワラ、大理石、陶器タイル、押出し成形セメント板等への穴あけ作業に。 使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード) アズワン品番64-9650-70
注意
※電気ドリルの回転数は800〜1200が最も適しています。
※連続ご使用はさけてください。(3〜3回連続で一旦水で冷却してください。)
※穴あけの際は電気ドリルを強く押えてください。又、重量のあるものをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする