ハウスビーエム
ハウスビーエムの ドリル
ハウスビーエムの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
ハウスビーエムの コンクリートドリル
六角軸ビットJ型 JRLタイプ(ロングサイズ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44168715
品番
JRL-3.4
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
六角軸(対辺6.35mm)により充電インパクトドライバーに直接取り付けが可能です。
一体型のため、フレが少なく、耐久性に優れています。
刃径(Φmm)
3.4
シャンク径(mm)
6.35(六角軸)
全長(mm)
120
有効長(mm)
75
用途
モルタル、ブロック、レンガ、コンクリート、磁器タイル瓦、窯業系サイディング、ALC、石膏ボード、合板、塩ビ等への穴あけ作業に。
使用電動機
充電インパクトドライバー/充電ドリルドライバー/電気ドリル・振動ドリル
アズワン品番
64-9650-71