六角軸ビットJ型 JRLタイプ(ロングサイズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44168724 品番 JRL-3.5
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

六角軸(対辺6.35mm)により充電インパクトドライバーに直接取り付けが可能です。
一体型のため、フレが少なく、耐久性に優れています。

刃径(Φmm)3.5 シャンク径(mm)6.35(六角軸) 全長(mm)120 有効長(mm)75 用途モルタル、ブロック、レンガ、コンクリート、磁器タイル瓦、窯業系サイディング、ALC、石膏ボード、合板、塩ビ等への穴あけ作業に。 使用電動機充電インパクトドライバー/充電ドリルドライバー/電気ドリル・振動ドリル アズワン品番64-9650-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする