インパクトZ軸ビット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44168785 品番 ZM- 4.8
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。
新開発アトムチップで穿孔能力は従来型の26%アップ。
アトムチップはセンターポイントの位置決め性能も向上。
アトムチップは対鉄筋性能も向上。
コンクリートが打設されたデッキプレートも、容易に貫通。
新開発ダブルスパイラルがコンクリート粉の排出容積を増やし、よりスピーディに排出します。
ダブルスパイラルはドリリング作業をする人にも負担が少なく、深穴穿孔でもコンクリート粉の詰まりがありません。

刃径(Φmm)4.8 シャンク径SDSチャック 全長(mm)160 有効長(mm)100 用途コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石、モルタル等への穴あけ作業に。 使用電動機SDS軽量ハンマードリル アズワン品番64-9651-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする