ハウスビーエム
ハウスビーエムの ドリル
ハウスビーエムの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
ハウスビーエムの コンクリートドリル
Z軸クロスビット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44169589
品番
XZ-10.5
参考基準価格(税別)
¥3,680
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
クロス形状(4枚刃)の刃先が真円に近い穴あけを可能にするため、アンカー挿入作業がスムーズに行えます。
デッキプレート+コンクリートへの穴あけ作業も容易に行えます。
刃径(Φmm)
10.5
全長(mm)
160
有効長(mm)
100
用途
デッキプレート+コンクリート、コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。
使用電動機
SDS軽量ハンマードリル
アズワン品番
64-9651-65