ハウスビーエム
ハウスビーエムの ドリル
ハウスビーエムの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
ハウスビーエムの コンクリートドリル
Z軸クロスビット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
12.5
全長(mm)
160
注文コード
44169607
品番
XZ-12.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,700
この商品は
刃径・全長
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
クロス形状(4枚刃)の刃先が真円に近い穴あけを可能にするため、アンカー挿入作業がスムーズに行えます。
デッキプレート+コンクリートへの穴あけ作業も容易に行えます。
刃径(Φmm)
12.5
全長(mm)
160
有効長(mm)
100
用途
デッキプレート+コンクリート、コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。
使用電動機
SDS軽量ハンマードリル
アズワン品番
64-9651-67