ハウスビーエム
ハウスビーエムの ドリル
ハウスビーエムの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
ハウスビーエムの コンクリートドリル
六角シャンククロスビット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44169677
品番
XH-10.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,890
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
クロス形状(4枚刃)の刃先が真円に近い穴あけを可能にするため、アンカー挿入作業がスムーズに行えます。
デッキプレート+コンクリートへの穴あけ作業も容易に行えます。
刃径(Φmm)
10.5
シャンク径(mm)
13(六角軸)
全長(mm)
280
有効長(mm)
160
用途
デッキプレート+コンクリート、コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石等への穴あけ作業に。
使用電動機
ハンマードリル
アズワン品番
64-9651-74