六角シャンククロスビット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44169695 品番XH-12.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,100
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

クロス形状(4枚刃)の刃先が真円に近い穴あけを可能にするため、アンカー挿入作業がスムーズに行えます。
デッキプレート+コンクリートへの穴あけ作業も容易に行えます。

刃径(Φmm)12.5 シャンク径(mm)13(六角軸) 全長(mm)280 有効長(mm)160 用途デッキプレート+コンクリート、コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石等への穴あけ作業に。 使用電動機ハンマードリル アズワン品番64-9651-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする