ハウスビーエム
ハウスビーエムの ドリル
ハウスビーエムの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
ハウスビーエムの コンクリートドリル
六角シャンクドリル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全79種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44169939
品番
HD-20.5
参考基準価格(税別)
¥5,670
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
ハンマードリルの強力パワーをスムーズに刃先に伝達する設計により、スピーディな穴あけ実現。
ハンマードリルチャック部への防じん性を高めた独自のシャンク形状。
刃径(Φmm)
20.5
シャンク径(mm)
13(六角軸)
全長(mm)
280
有効長(mm)
165
用途
コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石等への穴あけ作業に。
使用電動機
ハンマードリル
アズワン品番
64-9652-18