※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNMG160402N-FE AC810P 旋削チップ VNMG-FE 住友電工ハードメタル 44170500 VNMG160402N-FE AC810P 旋削チップ VNMG-FE 住友電工ハードメタル 44170500 VNMG160402N-FE AC810P 旋削チップ VNMG-FE 住友電工ハードメタル 44170500

旋削チップ VNMG-FE

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 44170500 品番 VNMG160402N-FE AC810P
参考基準価格(税別)¥16,900 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

仕上げ用メインブレーカFE型は低炭素鋼、一般鋼加工用シリーズにおいて幅広い送り領域で安定した切りくず処理性を発揮。

材質CVDコーティング 形状ひし形35° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)3.81 被削材 切刃長さ(mm)16.6 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05 切削領域微小切削 コーナー半径(mm)0.2 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.16 穴の形状円筒穴 チップブレーカあり 材種AC810P ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 切削状況連続 ブレーカ記号FE 等級記号M 内接円IC(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする