ハウスビーエム
ハウスビーエムの ドリル
ハウスビーエムの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
ハウスビーエムの コンクリートドリル
テーパードリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
5.5
注文コード
44170657
品番
AT-5.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,600
この商品は
刃径
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
テーパーアダプターによる刃先交換式にて経済的
六角軸(対辺13mm)、SDSプラスのアダプターをラインナップ
刃径(Φmm)
5.5
シャンク径
テーパーアダプターに準じる
全長(mm)
115
有効長(mm)
60
用途
コンクリート、石材等への穴あけ作業に。
使用電動機
ハンマードリル
アズワン品番
64-9652-89