ハウスビーエム
ハウスビーエムの ドリル
ハウスビーエムの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
ハウスビーエムの コンクリートドリル
テーパードリル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44170675
品番
AT-7.0
参考基準価格(税別)
¥1,870
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
テーパーアダプターによる刃先交換式にて経済的
六角軸(対辺13mm)、SDSプラスのアダプターをラインナップ
刃径(Φmm)
7
シャンク径
テーパーアダプターに準じる
全長(mm)
115
有効長(mm)
60
用途
コンクリート、石材等への穴あけ作業に。
使用電動機
ハンマードリル
アズワン品番
64-9652-93