テーパードリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(Φmm)8.3 注文コード44170709 品番AT-8.3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品は刃径など43種類から選べます 他の種類を見る

テーパーアダプターによる刃先交換式にて経済的
六角軸(対辺13mm)、SDSプラスのアダプターをラインナップ

刃径(Φmm)8.3 シャンク径テーパーアダプターに準じる 全長(mm)115 有効長(mm)60 用途コンクリート、石材等への穴あけ作業に。 使用電動機ハンマードリル アズワン品番64-9652-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする