テーパードリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(Φmm)14.7 注文コード44170806 品番AT-14.7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,100
この商品は刃径など43種類から選べます 他の種類を見る

テーパーアダプターによる刃先交換式にて経済的
六角軸(対辺13mm)、SDSプラスのアダプターをラインナップ

刃径(Φmm)14.7 シャンク径テーパーアダプターに準じる 全長(mm)120 有効長(mm)65 用途コンクリート、石材等への穴あけ作業に。 使用電動機ハンマードリル アズワン品番64-9653-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする