ハウスビーエム
ハウスビーエムの ドリル
ハウスビーエムの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
ハウスビーエムの コンクリートドリル
テーパーアダプター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
750
注文コード
44171113
品番
TA-75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,000
この商品は
全長
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
テーパーアダプターによる刃先交換式にて経済的
六角軸(対辺13mm)、SDSプラスのアダプターをラインナップ
全長(mm)
750
用途
コンクリート、石材等への穴あけ作業に。
仕様
コッターなし
使用電動機
ハンマードリル
アズワン品番
64-9653-50