充電式ファンベスト FV210 (ウェアのみ)

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44171278 品番FV210DZLC
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥9,800
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

動きやすいベストタイプ

材質
コンデニア
高撥水+透湿性生地
サイズL 迷彩 胸囲(cm)116 肩幅(cm)43 着丈(cm)67 裾廻り(cm)110
注意
※ファンモーター、バッテリ類別売

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44171314
2020-07-30
用途:
熱中症対策
和建設工業株式会社 様 (建設業・工事業)

物はとてもよいと思うがバッテリー、ファン×2を装着すると重たすぎ。
9.5sはかなりの負担

1人が参考にしています
対象商品:
44171323
2020-09-10
用途:
工場内作業
有限会社西原製作所 様 (製造業)

知らないメーカーで泣きを
見るよりと思いマキタ製を選びました
バッテリーも薄型も選べ邪魔になりませんが
デザイン的に色をもっと増やして頂けたら
いいと思う

対象商品:
53808695
2020-10-10
用途:
マキタの保冷剤チョッキポケットに保冷剤を入れ温度の高い部屋で
増田電機 様

4Lファンベストで内側にチョッキ+保冷剤使うとサイズはこのぐらい?思う

対象商品:
44171339
2020-08-24
用途:
キュービクル改修

しっかりした作りですがバッテリーを入れる内ポケットがありません。長袖のウエアには有ります。

対象商品:
44171323
2020-08-24
用途:
温室内での農作業
有限会社 藤田農園 様 (農・林・水産業)

空気の吹出口が脇と首元にしかなく背中が暑かったので、自己責任で背中部分に8ミリ穴を開けハトメしました---涼しさが倍増しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする