マキタ
マキタの 空調・水冷ウェア
マキタの 長袖 空調ウェア・服
充電式ファンジャケット FJ212 (服のみ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44171348
品番
FJ212DZMB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,500
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
優れた機能と美しいシルエット
材質
コンデニア
高撥水+透湿性生地
サイズ
M
色
黒
胸囲(cm)
113
着丈(cm)
64
裾廻り(cm)
107
裄丈(cm)
82