マキタ
マキタの 空調・水冷ウェア
マキタの 長袖 空調ウェア・服
充電式ファンジャケット FJ213 (服のみ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
LL
色
カーキ
注文コード
44171445
品番
FJ213DZLLK
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥8,500
この商品は
サイズ・色
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
様々な姿勢で動きやすい
材質
エルゴライト
伸縮性生地
サイズ
LL
色
カーキ
胸囲(cm)
124
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
67
裾廻り(cm)
110〜118