マキタ
マキタの 空調・水冷ウェア
マキタの 長袖 空調ウェア・服
充電式ファンジャケット FJ213 (服のみ)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44171488
品番
FJ213DZLLN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥7,029
販売価格(税別)
¥
6,390
バスケットに入れる
様々な姿勢で動きやすい
材質
エルゴライト
伸縮性生地
サイズ
LL
色
紺
胸囲(cm)
124
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
67
裾廻り(cm)
110〜118