朝日産業(捕虫器・包装機器)
朝日産業(捕虫器・包装機器)の 忌避剤・虫対策
朝日産業(捕虫器・包装機器)の 捕虫器・電撃殺虫器
朝日産業(捕虫器・包装機器)の 捕虫器・電撃殺虫器本体
飛散防止捕虫ランプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
44171768
品番
FL30SBL-P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,090
販売価格(税別)
¥
21,900
バスケットに入れる
落下・破損時の破片の飛散防止加工をした捕虫ランプです。
定格ランプ電力(W)
30
用途
捕虫器用ランプ
仕様
30W形
種別
飛散防止形
定格寿命(時間)
5000
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650