十川ゴム
十川ゴムの ゴム素材
十川ゴムの 天然ゴム
十川ゴムの 天然ゴム ゴム板・シート
導電性ゴムシート(天然)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44171804
品番
E-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに導電性をもたせたシートです。
材質
天然ゴム
長さ(m)
4
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
2
色
黒
硬さ
65
引張強度
変化率:-2%
比重
(-)1.2
引張強度(MPa)
15.1
硬さ(デュロメータA)
62、変化:+4
切断時伸(%)
500、変化率:-20
圧縮永久ひずみ(%)
34(72℃×24h)
耐油性
70℃×72h
体積固有抵抗(Ωcm)
1.0×10
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※アースは必ず取ってください。
商品豆知識
ゴム素材の特長