十川ゴム
十川ゴムの ゴム素材
十川ゴムの ニトリルゴム
十川ゴムの ニトリル ゴム板・シート
カラー導電性ゴムシート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44172005
品番
E-307
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに導電性をもたせたシートです。
材質
表:NBR/PVC、裏:NBR
長さ(m)
4
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
2
仕様
【IRM 901V.C】緑:-5%、黒:-8%、【IRM 903V.C】+10%
色
緑/黒
硬さ
75
JIS規格
体積固有抵抗:JIS K 6271-1、-2-2015
電気抵抗(Ω)
1.0×10
6
硬さ(デュロメータA)
74
耐油性
100℃×72h浸漬
体積固有抵抗(Ωcm)
緑:5×10
8
、黒:5×10
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ゴム素材の特長