信越工業
信越工業の ロープ、ヒモ
信越工業の PPロープ
い草ロープ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5巻)
注文コード
44172398
品番
No.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
自然な色合いで景観を損なわずに仕上げられます。
荒縄などの天然素材に比べて長持ちします。
用途
商品の識別に。
商品の装飾、手持ち用に。
冬囲いや雪吊り用に。
太さ(Φmm)
5
長さ(m)
300
材質
ポリプロピレン
色
い草
質量(g)
1000
種類
3本撚り溶着あり
包装形態
PE袋入
引張強度N(kgf)
705(72)
RoHS指令(10物質対応)
対応