KGV1-2 溝ゴム2.4Mカット 光 44172617

溝ゴム2.4Mカット

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
厚さ(mm)8
幅(mm)4.3
材質EPDM
内容量1個注文コード44172617品番KGV1-2
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

溝ゴムを2.4Mにカットし、使いやすくした商品

材質EPDM長さ(mm)2400幅(mm)4.3厚さ(mm)8
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44172635
2026-02-13
用途: ポリカ中空パネルの縁どり
その他業種

しっかりした素材で期待通りの端面保護とシール機能でした。

1が参考にしています
対象商品 : 44172626
2022-07-10
用途: 内装作業用

ドアの隙間埋めに使用しました。
腰がしっかりとあるゴムでしたので良かったです。

対象商品 : 44172617
2022-01-29
用途: バイクの部品で使っています。
愛和歯研サービス業

バイクのガソリンタンクの淵に取り付けしました。
ゴムも柔らかくピッタリでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1034:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする