溝ゴム2.4Mカット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44172635 品番 KGV5-2
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

溝ゴムを2.4Mにカットし、使いやすくした商品

材質EPDM 長さ(mm)2400 幅(mm)8 厚さ(mm)12
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:408

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44172635
2026-02-13
用途:
ポリカ中空パネルの縁どり
その他業種

しっかりした素材で期待通りの端面保護とシール機能でした。

1人が参考にしています
対象商品:
44172626
2022-07-10
用途:
内装作業用

ドアの隙間埋めに使用しました。
腰がしっかりとあるゴムでしたので良かったです。

対象商品:
44172617
2022-01-29
用途:
バイクの部品で使っています。
愛和歯研 様 (サービス業)

バイクのガソリンタンクの淵に取り付けしました。
ゴムも柔らかくピッタリでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1034:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする