曜日別特売
WNMG060404N-SEW AC8020P 旋削チップ WNMG-SEW 住友電工ハードメタル 44174289

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WNMG060404N-SEW AC8020P 旋削チップ WNMG-SEW 住友電工ハードメタル 44174289
WNMG060404N-SEW AC8020P 旋削チップ WNMG-SEW 住友電工ハードメタル 44174289
WNMG060404N-SEW AC8020P 旋削チップ WNMG-SEW 住友電工ハードメタル 44174289
WNMG060404N-SEW AC8020P 旋削チップ WNMG-SEW 住友電工ハードメタル 44174289
WNMG060404N-SEW AC8020P 旋削チップ WNMG-SEW 住友電工ハードメタル 44174289

旋削チップ WNMG-SEW

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)コーナー半径(mm)0.4材質CVDコーティング材種AC8020P注文コード44174289品番WNMG060404N-SEW AC8020P
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

ワイパー刃付きの新高送り仕上用ブレーカ。

材質CVDコーティング形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81被削材切刃長さ(mm)6.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカ両面あり切削領域仕上切削コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴材種AC8020PRoHS指令(10物質対応)対応切削状況一般ブレーカ記号SEW等級記号M内接円IC(mm)9.525
注意
※切込み角95°のホルダをご使用ください。
※加工プログラム補正不要。CNMG型/WNMG型/CCMT型/CPMT型ワイパーインサートはISO規格に準拠しており、ご使用に際して加工プログラムの補正は不要です。
※CNMG型は鈍角側(100°)コーナーについてもワイパー効果を得る事が可能です。
※製品画像は代表画像です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする