WNMG080408N-UP AC5025S 旋削チップ WNMG-UP 住友電工ハードメタル 44174867

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WNMG080408N-UP AC5025S 旋削チップ WNMG-UP 住友電工ハードメタル 44174867
WNMG080408N-UP AC5025S 旋削チップ WNMG-UP 住友電工ハードメタル 44174867
WNMG080408N-UP AC5025S 旋削チップ WNMG-UP 住友電工ハードメタル 44174867

旋削チップ WNMG-UP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
コーナー半径(mm)0.8
材質PVDコーティング
材種AC5025S
内容量1箱(10個)注文コード44174867品番WNMG080408N-UP AC5025S
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ダブルポジ刃形でステンレス鋼加工に最適。

材質PVDコーティング形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16被削材難削材切刃長さ(mm)8.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカ両面あり切削領域軽~中切削コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴材種AC5025SRoHS指令(10物質対応)対応切削状況断続ブレーカ記号UP等級記号M内接円IC(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする