※ブレーカ特長
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 溝入れ・突っ切り
インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-MG
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全66種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
44175095
品番
GCMN3002-MG AC530U
参考基準価格(税別)
¥12,050
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。
用途
多機能・汎用
種別
溝入れ・横送り
材質
AC530U
厚さ(mm)
3.8
全長(mm)
21.1
ブレーカ
MG
コーナー半径(mm)
0.2
刃幅公差(mm)
±0.03
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃幅CW(mm)
3
注意
※インサートとホルダの刃幅CWは同一の組み合わせでご使用ください。
※GNDXL/GNDIS型ホルダでは使用できません。