※ブレーカ特長

GCMN4002-MG AC425K インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-MG 住友電工ハードメタル 44175165 GCMN4002-MG AC425K インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-MG 住友電工ハードメタル 44175165 GCMN4002-MG AC425K インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-MG 住友電工ハードメタル 44175165 GCMN4002-MG AC425K インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-MG 住友電工ハードメタル 44175165 GCMN4002-MG AC425K インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-MG 住友電工ハードメタル 44175165

インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-MG

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 44175165 品番 GCMN4002-MG AC425K
参考基準価格(税別)¥13,450 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。

用途多機能・汎用 種別溝入れ・横送り 材質AC425K 厚さ(mm)4 全長(mm)26.4 ブレーカMG コーナー半径(mm)0.2 刃幅公差(mm)±0.03 RoHS指令(10物質対応)対応 刃幅CW(mm)4
注意
※インサートとホルダの刃幅CWは同一の組み合わせでご使用ください。
※GNDXL/GNDIS型ホルダでは使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする