曜日別特売
61 オールステンレスフートバルブ 中間フート 捻込型 大阪継手バルブ 44175198

オールステンレスフートバルブ 中間フート 捻込型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)100A
内容量1個注文コード44175198品番61
参考基準価格(税別)¥270,700販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。
互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
ステンレス製フートバルブの外パッキンには、Oリング仕様凹型溝埋込方式を採用。ポンプ停止時の耐圧性能を高めてます。:

接続方式ねじ込み形耐熱温度(℃)-10~80呼び径(A)100A材質(本体)SCS13耐圧(MPa)0.49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする