※ブレーカ特長

GCMN2004-GL AC5015S インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-GL 住友電工ハードメタル 44176836 GCMN2004-GL AC5015S インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-GL 住友電工ハードメタル 44176836 GCMN2004-GL AC5015S インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-GL 住友電工ハードメタル 44176836 GCMN2004-GL AC5015S インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-GL 住友電工ハードメタル 44176836 GCMN2004-GL AC5015S インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-GL 住友電工ハードメタル 44176836

インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-GL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 44176836 品番 GCMN2004-GL AC5015S
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。

用途溝入れ・低送り 種別溝入れ・突切り 材質AC5015S 厚さ(mm)3.6 全長(mm)21.1 ブレーカGL コーナー半径(mm)0.4 刃幅公差(mm)±0.03 RoHS指令(10物質対応)対応 刃幅CW(mm)2
注意
※インサートとホルダの刃幅CWは同一の組み合わせでご使用ください。
※GNDXL/GNDIS型ホルダでは使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする