※ブレーカ特長

GCMN6004-GF AC5025S インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-GF 住友電工ハードメタル 44177579 GCMN6004-GF AC5025S インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-GF 住友電工ハードメタル 44177579 GCMN6004-GF AC5025S インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-GF 住友電工ハードメタル 44177579 GCMN6004-GF AC5025S インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-GF 住友電工ハードメタル 44177579 GCMN6004-GF AC5025S インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-GF 住友電工ハードメタル 44177579

インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-GF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 44177579 品番 GCMN6004-GF AC5025S
参考基準価格(税別)¥16,300 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。

用途溝入れ・低抵抗 種別溝入れ・突切り 材質AC5025S 厚さ(mm)4.5 全長(mm)26.4 ブレーカGF コーナー半径(mm)0.4 刃幅公差(mm)±0.03 RoHS指令(10物質対応)対応 刃幅CW(mm)6
注意
※インサートとホルダの刃幅CWは同一の組み合わせでご使用ください。
※GNDXL/GNDIS型ホルダでは使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする