大阪継手バルブ
大阪継手バルブの 継手・パイプ
大阪継手バルブの 継手
大阪継手バルブの フランジ
鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 5K合フランジ 白
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44178077
品番
70
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥581
販売価格(税別)
¥
528
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
外径(mm)
85
ボルト穴径(Φmm)
12
ボルト穴数
4
材質
FCD450
呼び径
20
規格
JIS B 2239:2004
表面処理
溶融亜鉛メッキ
呼び圧力
5K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材