※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪継手バルブ
大阪継手バルブの 継手・パイプ
大阪継手バルブの 継手
大阪継手バルブの フランジ
鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 5K合フランジ コート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44178199
品番
171
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
呼び径(B)
3/4
材質
FCD450
呼び径
20
規格
JIS B 2239:2004
表面処理
エポキシコート
呼び径(A)
20
ボルト穴数
4
ボルト穴径(Φmm)
12
外径(mm)
85
呼び圧力
5K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材