※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪継手バルブ
大阪継手バルブの 継手・パイプ
大阪継手バルブの 継手
大阪継手バルブの フランジ
鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 5K合フランジ コート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44178269
品番
171
参考基準価格(税別)
¥7,270
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
呼び径(B)
4
材質
FCD450
呼び径
100
規格
JIS B 2239:2004
表面処理
エポキシコート
呼び径(A)
100
ボルト穴数
8
ボルト穴径(Φmm)
19
外径(mm)
200
呼び圧力
5K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材