※ブレーカ特長

GCMN5025-RN AC5025S インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-RN 住友電工ハードメタル 44178324 GCMN5025-RN AC5025S インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-RN 住友電工ハードメタル 44178324 GCMN5025-RN AC5025S インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-RN 住友電工ハードメタル 44178324 GCMN5025-RN AC5025S インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-RN 住友電工ハードメタル 44178324 GCMN5025-RN AC5025S インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-RN 住友電工ハードメタル 44178324 GCMN5025-RN AC5025S インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-RN 住友電工ハードメタル 44178324

インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-RN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 44178324 品番 GCMN5025-RN AC5025S
参考基準価格(税別)¥14,850 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。

用途端面・ぬすみ・汎用 種別倣い・R溝・ぬすみ 材質AC5025S 厚さ(mm)4.1 全長(mm)28.3 ブレーカRN コーナー半径(mm)2.5 刃幅公差(mm)±0.03 RoHS指令(10物質対応)対応 刃幅CW(mm)5
注意
※インサートとホルダの刃幅CWは同一の組み合わせでご使用ください。
※GNDXL/GNDIS型ホルダでは使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする