大阪継手バルブ
大阪継手バルブの 継手・パイプ
大阪継手バルブの 継手
大阪継手バルブの フランジ
鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 10K合フランジ 黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44178375
品番
67
参考基準価格(税別)
¥3,620
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
材質
FCD450
呼び径
80
規格
JIS B 2239:2004
表面処理
鋳放し
ボルト穴数
8
ボルト穴径(Φmm)
19
外径(mm)
185
呼び圧力
10K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材