鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 10K合フランジ 白

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44178533 品番 69
参考基準価格(税別)¥21,910 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
呼び径(A)200 呼び径(B)8 外径(mm)330 ボルト穴径(Φmm)23 ボルト穴数12 材質FC200 呼び径200 規格JIS B 2239:2004 表面処理溶融亜鉛メッキ ボルト穴中心径(C)(Φmm)290 呼び圧力10K

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする