※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪継手バルブ
大阪継手バルブの 継手・パイプ
大阪継手バルブの 継手
大阪継手バルブの フランジ
鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 10K合フランジ コート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44178549
品番
170
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
呼び径(B)
1/2
材質
FCD450
呼び径
15
規格
JIS B 2239:2004
表面処理
エポキシコート
呼び径(A)
15
ボルト穴数
4
ボルト穴径(Φmm)
15
外径(mm)
95
呼び圧力
10K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材