※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GCMN5002-GF1 AC5025S インサート (SEC-溝入れバイトGNDXL型用)1コーナー GCMN-GF1 住友電工ハードメタル 44178656 GCMN5002-GF1 AC5025S インサート (SEC-溝入れバイトGNDXL型用)1コーナー GCMN-GF1 住友電工ハードメタル 44178656 GCMN5002-GF1 AC5025S インサート (SEC-溝入れバイトGNDXL型用)1コーナー GCMN-GF1 住友電工ハードメタル 44178656 GCMN5002-GF1 AC5025S インサート (SEC-溝入れバイトGNDXL型用)1コーナー GCMN-GF1 住友電工ハードメタル 44178656 GCMN5002-GF1 AC5025S インサート (SEC-溝入れバイトGNDXL型用)1コーナー GCMN-GF1 住友電工ハードメタル 44178656 GCMN5002-GF1 AC5025S インサート (SEC-溝入れバイトGNDXL型用)1コーナー GCMN-GF1 住友電工ハードメタル 44178656

インサート (SEC-溝入れバイトGNDXL型用)1コーナー GCMN-GF1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 44178656 品番 GCMN5002-GF1 AC5025S
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

深溝入れ専用の1コーナーインサートを適用し、刃幅は3.0〜6.0mmを在庫化。
チップブレーカはML型・GF型・RN型の3種をラインアップ。

用途溝入れ・低抵抗 種別溝入れ・突切り 材質AC5025S 厚さ(mm)4.1 全長(mm)26.4 ブレーカGF1 コーナー半径(mm)0.2 刃幅公差(mm)±0.03 RoHS指令(10物質対応)対応 刃幅CW(mm)5
注意
※GNDXL型ホルダとの組み合わせでご使用ください。GNDIS型ホルダでは使用できません。
※インサートとホルダの刃幅CWは同一の組み合わせでご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする