大阪継手バルブ
大阪継手バルブの 継手・パイプ
大阪継手バルブの 継手
大阪継手バルブの フランジ
上水フランジ JIS FC200 コート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44178847
品番
123
参考基準価格(税別)
¥19,220
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
125
呼び径(B)
5
外径(mm)
263
ボルト穴径(Φmm)
19
ボルト穴数
6
材質
FC200
呼び径
125
規格
JIS B0203
表面処理
エポキシコート
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
220
商品豆知識
配管工事を支える補助部材