※ブレーカ特長

GCMR3002-CG-05 AC8035P インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMR(L)-CG 勝手あり 住友電工ハードメタル 44178875 GCMR3002-CG-05 AC8035P インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMR(L)-CG 勝手あり 住友電工ハードメタル 44178875 GCMR3002-CG-05 AC8035P インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMR(L)-CG 勝手あり 住友電工ハードメタル 44178875 GCMR3002-CG-05 AC8035P インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMR(L)-CG 勝手あり 住友電工ハードメタル 44178875 GCMR3002-CG-05 AC8035P インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMR(L)-CG 勝手あり 住友電工ハードメタル 44178875

インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMR(L)-CG 勝手あり

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 44178875 品番 GCMR3002-CG-05 AC8035P
参考基準価格(税別)¥12,050 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。

用途突切り・汎用 種別突切り(勝手あり) 材質AC8035P 厚さ(mm)3.8 全長(mm)21.3 勝手 ブレーカCG 刃角(°)(前切れPSI)5 コーナー半径(mm)0.2 刃幅公差(mm)±0.03 RoHS指令(10物質対応)対応 刃幅CW(mm)3
注意
※インサートとホルダの刃幅CWは同一の組み合わせでご使用ください。
※GNDXL/GNDIS型ホルダでは使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする