※ブレーカ特長
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 溝入れ・突っ切り
インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMR(L)-CF 勝手あり
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
材質
AC1030U
厚さ(mm)
3.6
注文コード
44178945
品番
GCML20003-CF-10 AC1030U
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
材質・厚さ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。
用途
突切り・低抵抗
種別
突切り(勝手あり)
材質
AC1030U
厚さ(mm)
3.6
全長(mm)
22.4
勝手
左
ブレーカ
CF
刃角(°)
(前切れPSI)10
コーナー半径(mm)
0.03
刃幅公差(mm)
±0.08
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃幅CW(mm)
2
注意
※インサートとホルダの刃幅CWは同一の組み合わせでご使用ください。
※GNDXL/GNDIS型ホルダでは使用できません。